• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Kartáč na koberce vysavač CV 48/2 Adv

Artiklové číslo: 1.057-329.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 12 m
Příkon 850 W
Jmenovité napětí 220 V; 240 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Označení výrobce CV 48/2 Adv
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 5,5 l
Průměr hadice 35 mm
Počet turbín 2
Objemový průtok vzduchu 2 400 l/min
Výkon podtlaku max. 200 mbar
Druh produktu Suchý vysavač
Pracovní šířka vysavačů 480 mm
Zvláštní znaky Bez sáčku
Pracovní hluk 65 dB
Celková délka 370 mm
Šířka celkem 485 mm
Výška celková 1 215 mm
Hmotnost celkem 9,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.057-329.0
EAN / GTIN 4054278494661
Číslo výrobce 1.057-329.0
L-číslo L00950 178645
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S naším vysavačem na koberce CV 48/2 Adv jsou optimálně umístěny pro intenzivní úklidové aplikace v maloobchodě, hotelu a stravování, kancelářích, veřejných budovách nebo výstavních místnostech. Mimořádně široká pracovní šířka zařízení umožňuje efektivní, rychlé a efektivní čištění i velkých ploch. Příslušenství integrované přímo na zařízení zajišťuje, že hrany nebo menší výklenky mohou být také vzaty v úvahu, zatímco optický štětec seřizovací pomůcka zajišťuje, že výška kartáče a hromady jsou přesně sladěny. Chytrá řešení, jako je rychlovýměnný systém pro odolný Glide Flex síťový kabel, beznástrojová výměna kartáčku nebo patentovaný systém odstraňování prachu pro téměř bezprašné nahrazení extrémně odolných netkaných filtračních sáčků odolných proti roztržení, podtrhují uživatelskou přívětivost velmi snadno použitelného zařízení. Navíc CV 48/2 Adv zaujme i z ergonomického hlediska. Například nízká hmotnost ruky usnadňuje dlouhé pracovní úkoly bez vysokého úsilí.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 370 x 485 x 1215 mm
  • Pracovní šířka: 48 cm
  • Obsah nádoby: 5,5 l
  • hmotnost včetně balení: 13,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 9,1 kg
  • Délka kabelu: 12 m
  • Výkon motoru kartáče: 150W
  • množství vzduchu: 40 l /s.
  • Jmenovitý výkon: 850W
  • hladina akustického tlaku: 65 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 200 / 20 mbar / kPa

Výhoda:

Kontrolka:
  • Vizuální indikace pro nastavení výšky válce kartáče.
  • Kartáčový válec lze nastavit do různých výšek koberce.
rychlovýměnný systém pro Glide Flex síťový kabel:
  • Extrémně flexibilní, odolný a odolný Glide flex síťový kabel.
  • Snadno a bez předchozích znalostí se měnit prostřednictvím každého člověka.
Výměna kartáčku bez použití nářadí:
  • Vyměňte válec kartáče za několik sekund bez nářadí.
Hlavní funkce:
  • rychlovýměnný systém pro Glide Flex síťový kabel
  • 2 motory
Signální světlo:
  • Optimální nastavení výšky válce kartáče pro dosažení nejlepších výsledků čištění.
  • Šetří čas a náklady na služby.
Flexibilní a dobré možnosti čištění:
  • Expanzní hadici lze snadno demontovat. Díky tomu je snadné a snadné odstranit blokády.
  • 2 motorů
  • Pomůcka pro nastavení optického kartáče

Použití:

  • Ideální pro použití v hotelovém průmyslu, stravování, maloobchodu a čištění budov
  • Podlahy jsou kobercové

Obsah:

Zobrazení stavu filtru; připojitelný síťový kabel: Glide flex; rukojeť; rukojeť výškově nastavitelný

Rozsah dodávky:

štěrbinová hubice; 1dílná filtrační taška netkaná; 1dílná kartáčová váleček, standardní; hubice na čalounění; sací trubka, vyjímatelná; expanzní sací hadice

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku