Cepillo de alfombra aspiradora CV 48/2 Adv

Número de artículo: 1.057-329.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 12 m
Consumo de potencia 850 W
Tensión nominal 220 V; 240 V
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Denominación del fabricante CV 48/2 Adv
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 5,5 l
Diámetro tubo flexible 35 mm
Número de turbinas 2
Caudal de aire 2.400 l/min
Capacidad de aspiración máx. 200 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco
Anchura de trabajo aspiración 480 mm
Particularidad Sin bolsa
Nivel sonoro de funcionamiento 65 dB
Longitud total 370 mm
Anchura total 485 mm
Altura total 1.215 mm
Peso total 9,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.057-329.0
EAN / GTIN 4054278494661
Número del fabricante 1.057-329.0
Número L L00950 178645
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con nuestra aspiradora de cepillo de alfombra CV 48/2 Adv, están posicionadas de manera óptima para aplicaciones de limpieza intensiva en comercios, hoteles y catering, oficinas, edificios públicos o salas de exposiciones. La anchura de trabajo extra amplia del dispositivo permite una limpieza eficaz, rápida y eficiente incluso de áreas grandes. Los accesorios integrados directamente en el dispositivo aseguran que los bordes o nichos más pequeños también se pueden tener en cuenta, mientras que una ayuda de ajuste del cepillo óptico garantiza que la altura del cepillo y la pila se ajusten exactamente. Las soluciones inteligentes, como el sistema de cambio rápido para el Durable Glide Flex cable de red, el reemplazo de cepillo sin herramientas o el sistema de eliminación patentado para reemplazar casi sin polvo las bolsas de filtro no tejidas extremadamente resistentes al desgarro, subrayan la facilidad de uso del dispositivo, muy fácil de usar. Además, el CV 48/2 Adv también impresiona desde un punto de vista ergonómico. Por ejemplo, el bajo peso de la mano facilita tareas de trabajo largas sin un gran esfuerzo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 370 x 485 x 1215 mm
  • Ancho de trabajo: 48 cm
  • Contenido del contenedor: 5,5 l
  • peso incluyendo embalaje: 13,4 kg
  • peso sin accesorios: 9,1 kg
  • Longitud de cable: 12 m
  • Potencia del motor del cepillo: 150W
  • volumen de aire: 40 l/s..
  • Potencia nominal: 850W
  • Nivel de intensidad acústica: 65 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 200 / 20 mbar / kPa

Ventaja:

Luz indicadora:
  • Indicación visual para ajustar la altura del rodillo del cepillo.
  • El rodillo del cepillo se puede ajustar a diferentes alturas de la pila de la alfombra.
sistema de cambio rápido para Glide Flex cable de red:
  • Extremadamente flexible, duradero y duradero GLIDE FLEX cable de red.
  • Fácilmente y sin conocimiento previo para cambiar a través de cada persona.
Reemplazo de cepillo sin herramientas:
  • Cambie el rodillo del cepillo en segundos sin herramientas.
Característica clave:
  • sistema de cambio rápido para Glide Flex cable de red
  • 2 motores
Lámpara de señal:
  • Ajuste optimizado de la altura del rodillo del cepillo para obtener los mejores resultados de limpieza.
  • Ahorra tiempo y costos de servicio.
Opciones de limpieza flexibles y buenas:
  • La manguera de expansión es fácil de quitar. Esto hace que sea fácil y sin esfuerzo para eliminar bloqueos.
  • Ayuda de ajuste del cepillo óptico

Aplicación:

  • Ideal para su uso en la industria hotelera, restauración, comercio minorista y limpieza de edificios
  • Suelos de moqueta

Contenido:

Pantalla de estado del filtro; Enchufable cable de red: Glide flex; empuñadura; empuñadura altura ajustable

Volumen de suministro:

tobera para juntas; bolsa de filtro de 1 pieza no tejida; rodillo de cepillo de 1 pieza, estándar; boquilla de tapicería; tubo de aspiración, extraíble; manguera de succión de expansión

Descargas y documentos

Productos adecuados