Kartáč na koberce vysavač CV 38/2

Artiklové číslo: 1.033-335.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 12 m
Příkon 850 W
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Označení výrobce CV 38/2
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 5,5 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 35 mm
Jmenovitá světlost připojení 35 mm
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr rouno
Počet turbín 2
Objemový průtok vzduchu 2 400 l/min
Výkon podtlaku max. 200 mbar
Druh produktu Suchý vysavač
Zvláštní znaky Bez sáčku; Vypínač
Pracovní hluk 65 dB
Celková délka 370 mm
Šířka celkem 390 mm
Výška celková 1 215 mm
Hmotnost celkem 8,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.033-335.0
EAN / GTIN 4054278494456
Číslo výrobce 1.033-335.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš čistič kobercových kartáčů CV 38/2 je určen pro obzvláště vysoké nároky na čištění a povrchovou úpravu. Ať už v kancelářích nebo showroomech, v pohostinství a stravování, v maloobchodě nebo ve veřejných budovách: Díky mimořádně velké pracovní šířce a mnoha užitečným detailům je čištění koberců rychlé a pohodlné. Ergonomický rukojeť s integrovaným vypínačem dokonale padne do ruky, nízká hmotnost ruky zařízení umožňuje práci bez únavy a příslušenství, které jsou vždy po ruce, zajišťují dokonalé výsledky čištění i na okrajích a výklencích. Za tímto účelem podporuje optický kartáč přesné nastavení kartáče na výšku koberce. Při servisu inovativní síťový kabel-rychlovýměnný systém a možnost beznástrojové výměny štětce výrazně zkracují čas a náklady, které jsou obvykle požadovány. A v neposlední řadě speciálně vyvinutý a patentovaný systém odstraňování umožňuje téměř zcela bezprašné nahrazení extrémně odolných netkaných filtračních sáčků odolných proti roztržení.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 370 x 390 x 1215 mm
  • Pracovní šířka: 38 cm
  • Obsah nádoby: 5,5 l
  • hmotnost včetně balení: 11,8 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 8,8 kg
  • Délka kabelu: 12 m
  • Výkon motoru kartáče: 150W
  • množství vzduchu: 40 l /s.
  • Jmenovitý výkon: 850W
  • hladina akustického tlaku: 65 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 200 / 20 mbar / kPa

Výhoda:

Ergonomický rukojeť s vypínačem:
  • Integrace vypínače poskytuje další plus v ergonomii
rychlovýměnný systém pro síťový kabel:
  • Rychlá změna je jednoduchá a může být provedena jakoukoli osobou bez předchozího vědomí
Kontrolka:
  • Optimální nastavení výšky válce kartáče pro dosažení nejlepších výsledků čištění.
  • Kartáčový válec lze nastavit do různých výšek koberce
HEPA filtr (volitelně):
  • Aerosoly, viry a bakterie jsou téměř zcela zachovány
Vestavěný držák příslušenství:
  • Systém CLIP pro bezztrátové skladování přísavných trysek
  • HEPA-13-filtr certifikováno podle zkušební normy DIN EN 1822:2019
Výměna kartáčku bez použití nářadí:
  • Vyměňte válec kartáče za několik sekund bez nářadí
  • Pro pohodlné a uživatelsky přívětivé ovládání
  • štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou okamžitě po ruce
  • Vizuální indikace pro nastavení výšky válce kartáče
Flexibilní a dobré možnosti čištění:
  • Snadné a rychlé vyjmutí expanzní hadice
  • Umožňuje pohodlnou a bezúnavovou práci
  • Zásuvný, velmi snadno vyměnitelný síťový kabel
  • V případě potřeby snadné odstranění ucpání
Hlavní funkce:
  • Elektronická ochrana proti přetížení kartáčku
  • Velmi vysoká separační účinnost 99,95%
  • Šetří čas a náklady na služby
  • Pomůcka pro nastavení optického kartáče
  • 2 motorů

Použití:

  • Ideální pro použití v hotelovém průmyslu, stravování, maloobchodu a čištění budov
  • Podlahy jsou kobercové

Obsah:

Zobrazení stavu filtru; připojitelný síťový kabel: Standard; rukojeť výškově nastavitelný

Rozsah dodávky:

štěrbinová hubice; hubice na čalounění; sací trubka, vyjímatelná; Stretch sací hadice; 1 netkaný filtrační sáček; 1 kartáčový válec, standardní

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku