Cepillo de alfombra aspiradora CV 38/2

Número de artículo: 1.033-335.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 12 m
Consumo de potencia 850 W
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Denominación del fabricante CV 38/2
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 5,5 l
Material envase plástico
Diámetro tubo flexible 35 mm
Diámetro nominal conexión 35 mm
Forma filtro Filtro plegado plano
Material filtro material no tejido
Número de turbinas 2
Caudal de aire 2.400 l/min
Capacidad de aspiración máx. 200 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco
Particularidad Sin bolsa; Interruptor de conexión/desconexión
Nivel sonoro de funcionamiento 65 dB
Longitud total 370 mm
Anchura total 390 mm
Altura total 1.215 mm
Peso total 8,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.033-335.0
EAN / GTIN 4054278494456
Número del fabricante 1.033-335.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Diseñado para exigencias particularmente altas en limpieza y rendimiento de superficies, nuestro limpiador de cepillos para alfombras CV 38/2 está predestinado para la limpieza eficiente de superficies grandes. Ya sea en oficinas o salas de exposición, en la industria de la hostelería y la restauración, en el comercio minorista o en edificios públicos: Gracias al ancho de trabajo extra grande y los muchos detalles útiles, la limpieza de alfombras es rápida y cómoda. El ergonómico empuñadura con interruptor de encendido/apagado integrado se ajusta perfectamente en la mano, el bajo peso de la mano del dispositivo permite un trabajo sin fatiga y los accesorios que están siempre a mano garantizan resultados de limpieza perfectos incluso en bordes y nichos. Para hacer esto, la ayuda de ajuste del cepillo óptico admite un ajuste exacto del cepillo a la altura de la pila de la alfombra. Al realizar el mantenimiento, el innovador cable de red-sistema de cambio rápido y la opción de sustituir el cepillo sin herramientas reducen significativamente el tiempo y los costes que normalmente se requieren. Y por último, pero no menos importante, el sistema de eliminación especialmente desarrollado y patentado permite reemplazar casi completamente sin polvo las bolsas de filtro no tejidas extremadamente resistentes al desgarro.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 370 x 390 x 1215 mm
  • Ancho de trabajo: 38 cm
  • Contenido del contenedor: 5,5 l
  • peso incluyendo embalaje: 11,8 kg
  • peso sin accesorios: 8,8 kg
  • Longitud de cable: 12 m
  • Potencia del motor del cepillo: 150W
  • volumen de aire: 40 l/s..
  • Potencia nominal: 850W
  • Nivel de intensidad acústica: 65 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 200 / 20 mbar / kPa

Ventaja:

empuñadura ergonómico con interruptor de encendido/apagado:
  • La integración del interruptor de encendido / apagado proporciona otro plus en ergonomía
sistema de cambio rápido para cable de red:
  • El cambio rápido es simple y puede ser llevado a cabo por cualquier persona sin ningún conocimiento previo
Indicador luminoso:
  • Ajuste optimizado de la altura del rodillo del cepillo para obtener los mejores resultados de limpieza.
  • El rodillo del cepillo se puede ajustar a diferentes alturas de la pila de la alfombra
HEPA filtro (opcional):
  • Aerosoles, virus y gérmenes se retienen casi por completo
Montaje accesorio incorporado:
  • Sistema de clip para el almacenamiento a prueba de pérdidas de boquillas de succión
  • Certificado HEPA-13-filtro según la norma DIN EN 1822:2019
Reemplazo de cepillo sin herramientas:
  • Cambie el rodillo del cepillo en segundos sin herramientas
  • Para un manejo cómodo y fácil de usar
  • tobera para juntas y la boquilla de tapicería están inmediatamente a mano en todo momento
  • Indicación visual para ajustar la altura del rodillo del cepillo
Opciones de limpieza flexibles y buenas:
  • Fácil y rápido retiro de la manguera de expansión
  • Permite un trabajo cómodo y libre de fatiga
  • Enchufable, muy fácil de cambiar cable de red
  • Eliminación sin esfuerzo de bloqueos si es necesario
Característica principal:
  • Protección de sobrecarga de cepillo electrónico
  • Muy alta eficiencia de separación del 99,95%
  • Ahorra tiempo y costos de servicio
  • Ayuda de ajuste del cepillo óptico
  • 2 motores

Aplicación:

  • Ideal para su uso en la industria hotelera, restauración, comercio minorista y limpieza de edificios
  • Suelos de moqueta

Contenido:

Pantalla de estado del filtro; Enchufable cable de red: Estándar; empuñadura altura ajustable

Volumen de suministro:

tobera para juntas; Boquilla de tapicería; tubo de aspiración, extraíble; Manguera de succión elástica; 1 bolsa de filtro no tejida; 1 rodillo de cepillo, estándar

Descargas y documentos

Productos adecuados