• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 5/6, bílý / modrý, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 098391 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
2 536 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polypropylen
65 %
Druh produktu
Overal
Internationale Größe
L
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Typ aplikace
ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany
TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Barva
Modrá; Bílá
Složení tkaniny
Polyethylen; Polypropylen
Hustota tkaniny
65 g/m2
Opakované použití
Jednorázové
Pohlaví
Unisex
Uzávěr
Zip
Zakrytá závěsová lišta
ano
Vlastnosti
Kapuce; Nepromokavé; Prodyšné; antistatické
Norma
EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany
III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098391 L
EAN / GTIN 4062406288280
Číslo výrobce 098391 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Antistatický jednorázový ochranný overal z polypropylenu a polyethylenu. 65 g/m2. S materiálem SMS (55 g/m2) na zádech pro lepší odvětrávání. Elastická kapuce, náplety nohavic a rukávů. Přední zdrhovadlo. Overal k ochraně proti postřikové mlze, stříkající vodě, pevným, radioaktivním částicím, kapalným chemikáliím a infekčním činitelům.
Ochranný overal (kategorie OOPP III) typ 5/6.
Samolepicí systém dvojitého zipu pro lepší těsnost.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN 1073-2
  • EN 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6

Warning:

Stanovené použití
  • Ochrana před pevnými, poletujícími částicemi a méně nebezpečnými kapalnými chemikáliemi, postřikovou mlhou, stříkající vodou, infekčními činiteli a radioaktivními částicemi.
  • Vhodné pro práce na stavbě, lakýrnické práce, k odstraňování azbestu, pro údržbu a údržbářské práce v průmyslu, práci ve farmaceutickém či veterinárním oboru k ochraně před viry a bakteriemi a pro práci v zemědělství.
  • Noste přes oděv.
  • Volte vhodnou konfekční velikost.
  • Ochranný oblek nemodifikujte.
  • Ochranný účinek jen při kompletním zakrytí chráněného těla.
  • Po použití zlikvidujte.

Nesprávné použití
  • Nechrání před mechanickým a tepelným nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Nepoužívejte při přímém kontaktu s těžkým olejem a lehce vznětlivými kapalinami.
  • Vyhněte se hromadění kapalin na ochranném obleku.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.