Izvedba:
Antistatičen zaščitni kombinezon za enkratno uporabo iz polipropilena in polietilena. 65 g/m2. Iz materiala SMS (55 g/m2) na hrbtnem delu za izboljšano prezračevanje. Elastična kapuca in manšete hlačnic ter rokavov. Sprednja zadrga. Prelepljeni šivi. Kombinezon za zaščito pred pršenjem, brizgajočo vodo, trdnimi, radioaktivnimi delci, tekočimi kemikalijami in povzročitelji okužb.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 5/6.
Samolepilni sistem zadrg za boljše tesnjenje.
Standard:
- EN 1149-5
- EN 1073-2
- EN 13982-1 tip 5
- EN 13034 tip 6
Warning:
Namen uporabe- Zaščita pred trdnimi, letečimi delci in manj škodljivimi tekočimi kemikalijami, rahlo meglo pri pršenju, brizgajočo vodo, povzročitelji okužb in radioaktivnimi delci.
- Primeren za delo na gradbišču ali v lakirnicah, odstranjevanje azbestnega materiala, vzdrževanje in popravila v industrijskih panogah, delo v farmacevtskih ali veterinarskih panogah za zaščito pred virusi in bakterijami ter za delo v kmetijstvu.
- Kombinezon se obleče čez oblačila.
- Izberite primerno konfekcijsko velikost.
- Zaščitnih oblačil ne spreminjajte.
- Zaščita je zagotovljena le pri celotnem pokritju telesa.
- Po uporabi odstranite.
Napačna uporaba- Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi.
- Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
- Ne uporabljajte pri neposrednem stiku s težkimi frakcijami nafte in z lahko vnetljivimi tekočinami. Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine.
- Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.