Kivitel:
Antisztatikus egyszer használatos védőoverál polipropilénből és polietilénből. 65 g/m2. SMS anyaggal (55 g/m2) a hátrészen a jobb szellőzés érdekében. Rugalmas kapucni, nadrág- és ujjpánt. Mellső cipzár. Ragasztott varrások. Overál a szórt permet, fröccsenő víz, szilárd, radioaktív részecskék, folyékony vegyszerek és kórokozók elleni védelemhez.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.
Öntapadó cipzáras rendszer a jobb tömítés érdekében.
Szabvány:
- EN 1149-5
- EN 1073-2
- EN 13982-1, 5 típus
- EN 13034, 6. típus
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Véd szilárd, repülő részecskék, valamint alacsony veszélyességű folyékony vegyszerek, szórt permet, fröccsenő víz, kórokozók és radioaktív részecskék ellen.
- Alkalmas építési, fényezési, azbeszt eltávolítási, karbantartási és helyreállítási munkákhoz az ipar területén, a gyógyszeripar vagy állatorvoslás területén a vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelem érdekében, valamint mezőgazdasági munkákhoz.
- Ruházat felett viselje.
- Válassza ki a megfelelő konfekcióméretet.
- A védőruházatot ne módosítsa.
- Védőhatás csak a védendő test teljes lefedettsége esetén.
- A használat után ártalmatlanítsa.
Rendeltetésellenes használat- Nem véd mechanikus és termikus veszélyek ellen.
- Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
- Ne érintkezzen közvetlenül nehézolajjal és enyhén gyúlékony folyadékokkal. Kerülje a folyadék felhalmozódását a védőruházaton.
- A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.