• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, žlutá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 098306 3XL
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Tychem®
Označení výrobce
Tychem® 2000 C CHA5
Druh produktu
Ochranný oděv
Internationale Größe
3XL
Typ aplikace
ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany
TYP 3 – kapalinotěsný EN 14605; TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Typ
Typ 3; Typ 4
oblast EX
ano
Barva
Žlutá
Opakované použití
Jednorázové
Pohlaví
Unisex
Uzávěr
Zip
Zakrytá závěsová lišta
ano
Vlastnosti
antistatické
Norma
EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034
Kategorie ochrany
III
CAS AL 1A004B
Kód SH AL 00

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098306 3XL
EAN / GTIN 5450208007724
Číslo výrobce D13494922

Popis

Provedení:

Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Pohodlná a lehká ochrana proti biologickým nebezpečným látkám a anorganickým chemikáliím. Materiál oděvu, který nepropouští částice, je určen pro ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi. Samolepicí systém s dvojitým zipem pro lepší utěsnění.Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4
  • EN 14605 typ 3