{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Tychem® | |
| Označení výrobce | Tychem® 2000 C CHA5 | |
| Druh produktu | Ochranný oděv | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 3 – kapalinotěsný EN 14605; TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Typ | Typ 3; Typ 4 | |
| oblast EX | ano | |
| Barva | Žlutá | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Kód SH AL | 00 |
| Katalogové číslo | 098306 2XL | |
| EAN / GTIN | 5450208004662 | |
| Číslo výrobce | D13395560 |