Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tychem® 2000 C 3XL

Prekės Nr.: 098306 3XL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tychem®
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva geltonas
unisex dydis 3XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098306 3XL
EAN / GTIN 5450208007724
Gamintojo numeris D13494922

Aprašymas

Modelis:

Tychem® 2000 C, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Patogi ir lengva apsauga nuo biologinių pavojingųjų medžiagų ir neorganinių chemikalų. Dalelėms nelaidi kombinezono medžiaga apsaugo nuo užteršimo radioaktyviosiomis dalelėmis. Lipnioji dvipusio užtrauktuko sistema geresniam sandarumui. Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį