Zaštitno radno odijelo tip 3/4/5/6 Tychem® 2000 C 2XL

Artikl br.: 098306 2XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

CAS AL
1A004B
SH-Šifra AL
00
Serija Tychem®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja žuto
Veličina uniseks 2XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098306 2XL
EAN / GTIN 5450208004662
Broj proizvođača D13395560

Opis

Izvedba:

Tychem® 2000 C, tip 3/4/5/6, model CHA5. Udobna i lagana zaštita od opasnih bioloških tvari i anorganskih kemikalija. Materijal odijela ne propušta čestice radi zaštite od kontaminacije radioaktivnim česticama. Samoljepljivi sustav dvostrukih patentnih zatvarača za poboljšanu nepropusnost. Prikladno za eksplozivne zone.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu