• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zajišťovací souprava Vertikální, Typ: SET

Artiklové číslo: 098290 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1150506
Obal Ruksak
Počet obsažených dílů 5 ks
Hmotnost celkem 3,5 kg
Norma DIN EN 363
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Zajišťovací souprava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098290 SET
EAN / GTIN 3660570056363
Číslo výrobce 7100309253
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Vertikální sada 3M™ PROTECTA® – složení:
  • 2 bodový záchytný popruh (1161610)
  • Spoluběžný záchytný přístroj (AC400)
  • Lano s opláštěným jádrem 15 m (AC415)
  • Příchytka pásu 1 m (AM450/100)
  • Batoh (9513331)

Vhodné mimo jiné pro průmysl, stavbu, montáž, výstup do vyšších míst.

Norma:

EN 363