Garnitura zaštite od pada Okomito, Tip: SET

Artikl br.: 098290 SET
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1150506
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Komplet za osiguranje od pada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098290 SET
EAN / GTIN 3660570056363
Broj proizvođača 7100309253
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ PROTECTA® vertikalni komplet – sastoji se od sljedećeg:
  • pojasa za prihvat u 2 točke (1161610)
  • Naprava za zaustavljanje pada (AC400)
  • Penjačko uže 15 m (AC415)
  • pupkovine za penjanje 1 m (AM450/100)
  • Ruksak (9513331)

Pogodno npr. za industriju, građevinarstvo, montažu, uspon.

Standard:

EN 363