Zuhanásgátló készlet Vertikális, Típus: SET

Cikkszám: 098290 SET
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1150506
Súly 3,5 kg
Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098290 SET
EAN / GTIN 3660570056363
Gyártó száma 7100309253
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® Vertikal készlet – tartalma:
  • 2 pontos testheveder (1161610 sz.)
  • Vezérelt zuhanásgátló (AC400)
  • Mászókötél 15 m (AC415)
  • Hevederpánt 1 m (AM450/100)
  • Hátizsák (9513331)

Alkalmas többek között az ipar, építés, szerelés területére és mászáshoz.

Szabvány:

EN 363