• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zajišťovací sada proti pádu CS 2 BASIC, Typ: SET

Artiklové číslo: 098173 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 3 ks
Typ ukládání a skladování Pouzdro
Hmotnost celkem 3,65 kg
Norma DIN EN 363
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Zajišťovací souprava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098173 SET
EAN / GTIN 4030281003762
Číslo výrobce SET-G-902
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

CS 2 BASIC. Zajišťovací sada proti pádu, sestávající z:
  • 1 × záchytný popruh CS 2, vel. UNI (č. 098100 UNI).
  • 1 × spoluběžný záchytný přístroj SKN BFD SK11, 15 m (č. 098139 15).
  • 1 × úložná brašna ROPE BAG 3, 30L (č. 098198).

Norma:

EN 363