• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Automatická svařovací maska 3M™ Speedglas™ 100 V

Artiklové číslo: 097910 GRAPHIC
Sleva
7 332,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série 3M™Speedglas™ 100
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo 40 ms - 250 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Číslo výrobce 7100166735
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Automatická maska pro svářeče se všemi důležitými základními funkcemi. Pro spolehlivou ochranu s vynikajícím poměrem cena-výkon. Pohodlný hlavový pás a řehtačkový systém s lehkým chodem pro přesné nastavení do požadovaného tvaru. Individuální nastavení zpoždění rozjasnění pomocí zpožďovací funkce. Zvýšená rázová pevnost podle EN 175: B. Kompatibilní s jinými OOP, např. s ochrannými dýchacími maskami. Vyměnitelný nasazovací zorník. Tmavé ochranné stupně: 8–12. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.

Použití:

MIG- / MAG-, Elektrodové a vysoké ampéry sváření WIG

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT