• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná helma uvex pheos B-WR, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 097811 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
Barva modrá
Velikost 52 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy HDPE
Hmotnost 406 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Odolávající nízkým teplotám do -30 °C
6bodové textilní zavěšení ano
Klipsy pro nasazení nástavcových dílů ano
Možnost upevnění čelové svítilny ano
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Číslo výrobce 9772530
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Lehká skořepina helmy z HDPE (High Density polyethylen) se třemi variabilními větracími otvory pro vysoký komfort při nošení. Přídavný slot na čelní straně helmy nabízí možnost pro upevnění svítilny čelovky. Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko z koženky
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Průmysl, stavebnictví, montáže

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolný proti mrazu do -30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).

Náhradní díl:

Č. 097820 potítko z umělé kůže.