• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Suojakypärä uvex pheos B-WR, Väri: BLUE

Tuote nro.: 097811 BLUE

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri sininen
Koko 52 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 406 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto ... -30 °C
Tekstiilin 6-pistekiinnitys kyllä
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten kyllä
Otsalampun kiinnitys mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Valmistajan numero 9772530
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

Kevyt kuori, HDPE (High Density Polyethylene), kolme ilmanvaihtoaukkoa hyvään käyttömukavuuteen. Kypärän otsapuolella olevaan aukkoon voidaan kiinnittää otsalamppu. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 6-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Keinonahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

Varaosa:

Nro 097820  tekonahkainen hikinauha.