{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| hjälmegenskap | Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall | |
| Färg | blå | |
| Storlek | 52 cm - 61 cm | |
| Material hjälmskal | HDPE | |
| vikt | 406 g | |
| Norm | DIN EN 397 | |
| Breddjustering | Vridlås | |
| Köldbeständighet | upp till -30 °C | |
| 6-punkts textilupphängning | ja | |
| Clips för montering av delar | ja | |
| Pannlampa kan fästas | ja | |
| Produktslag | Skyddshjälm |
| Artikkelkode | 097811 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4031101510286 | |
| Manufacturer number | 9772530 | |
| Manufacturer/responsible person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |