Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dostupná alternativa:

Mušlový chránič sluchu, Typ: HELMET

Artiklové číslo: 097795 HELMET

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097795 HELMET
EAN / GTIN 4062406120344
Číslo výrobce 097795 HELMET
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu v provedení pro přilbu pro kombinaci s přilbami vybavenými upínačem Euro-Slot 30 mm. Chrániče lze pomocí zacvakávacího mechanismu aretovat ve dvou polohách. Rovnoměrný přítlak a dobré pohodlí při nošení.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Vhodné pro:

Helmy č. 097802 (Schuberth) a č. 097811 (uvex).

Poznámka:

Hygienické sady pro mušlové chrániče sluchu HOLEX pod č. 097782_SFN.