Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

verfügbare Alternative:

Kapselgehörschutz, Typ: HELMET

Artikel-Nr.: 097795 HELMET

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097795 HELMET
EAN / GTIN 4062406120344
Herstellernummer 097795 HELMET
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Udførelse:

Høreværn i hjelmudførelse til kombination med hjelme, der har et 30 mm Euro-hul. Kopperne kan fastlåses i to stillinger ved hjælp af en klikmekanisme. Ensartet tryk mod hovedet og god brugerkomfort.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Passer til:

Hjelme nr. 097802 (Schuberth) og nr. 097811 (uvex).

Bemærk:

Hygiejnesæt til HOLEX høreværn under nr. 097782_SFN.