Mušlovýchránič sluchu VeriShield 100 D, Typ: VS100D

Artiklové číslo: 097766 VS100D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VeriShield 100
Označení výrobce Verishield VS100D
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Číslo výrobce 1035196-VS
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu série VeriShield 100 D poskytuje zaměstnanci vyšší bezpečnost především díky technologii zvukové správy (SMT), protože tato blokuje škodlivé zvuky a současně umožňuje přirozeně vnímat jazyk a signály. Kromě toho nabízí mnoho možností přizpůsobení každé velikosti hlavy a širší otvor mušle. Dlouhá životnost mušle je dosažena především robustním materiálem a odolnou konstrukcí. Lehký materiál přispívá k lepšímu komfortu nošení. Měkký materiál ušních mušlí Memory Foam je vhodný pro uživatele, kteří mají citlivé zvukovody nebo naslouchadla.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu VeriShield 100 D pod č. 097761.