Sada ochranných ucpávek do uší uvex hi-com, Typ: 200

Artiklové číslo: 097324 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 6,10 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex hi-com
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097324 200
EAN / GTIN 4031101403960
Číslo výrobce 2112100
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Zářezy mají vliv na vytvoření větší plochy směrem k ušním bubínku, čímž vytvářejí akusticky měkčí reflexní plochu, která tak má i lepší absorpční vlastnosti. Tím se snižuje dopad hlučnosti do vnitřní části ucha. Nízká izolační hodnota zlepšuje komunikaci prostřednictvím dobrého vnímání řeči a varovných signálů. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Výdejní karton obsahující 200 párů, hygienicky balených po párech v PE sáčku.