Füldugó készlet, 200 pár Bilsom® 303L 200

Cikkszám: 097315 200
Ár beállítása 200 Pár (0,19 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 303L
Méret Standard
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Füldugó anyaga poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097315 200
EAN / GTIN 7312550050736
Gyártó száma 1005073

Leírás

Kivitel:

Az automatikusan illeszkedő poliuretánból készült füldugó nagyon kényelmes viselet és biztonságosan helyezkedik el a hallójáratban. Annak köszönhetően, hogy két méretben kapható, L normál hallójárathoz és S szűkebb hallójáratokhoz, javul az egyes személyekhez való egyedi illeszkedés. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.

Felhasználás:

Normál hallójáratokhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek