Garnitura čepov za zaščito sluha, 200 parov Bilsom® 303L, Tip: 200

Št. art.: 097315 200
Nastavi ceno 200 par (0,19 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Bilsom®
Oznaka proizvajalca 303L
Velikost standardna
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097315 200
EAN/GTIN 7312550050736
Številka proizvajalca 1005073
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz samoprilagodljivega poliuretana se odlikujejo z velikim udobjem nošenja in zagotavljajo zanesljivo namestitev v sluhovodu. Na voljo sta dve velikosti, L za običajne sluhovode in S za ozke sluhovode, kar omogoča še boljšo individualno prilagodljivost. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Podajalni karton z 200 pari, higiensko pakiranje v paru v PE-vrečki.

Uporaba:

za običajne sluhovode