Polomaska Série HF-800, Velikost: M

Artiklové číslo: 097233 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru 3M™ Secure Click™ System
Hmotnost 182 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství 3M™ Secure Click™
Označení výrobce HF-802SD
Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Číslo výrobce 7100171980
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pohodlná, spolehlivá polomaska 3M™ Secure Click™ HF-800 přesvědčí vysokým komfortem při nošení a inovativními detaily, díky kterým je nošení ochranné dýchací masky ještě bezpečnější. Pomocí tlačítka uprostřed masky je možná kontrola těsnosti a identifikace netěsností. Komunikační membrána k mluvení (mluvítko) usnadňuje komunikaci během práce. Filtry je možné díky novému systému Secure Click™ zcela snadno upevnit. Hlasitým kliknutím se potvrdí správné připojení. Větší prodyšnost, snadné dýchání díky kombinovanému filtru, zvyšuje pohodlí uživatele.

Norma:

EN 140.