Polomaska Řada 7500, Velikost: M

Artiklové číslo: 097231 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 136 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Označení výrobce 7502
Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Číslo výrobce 7000104177
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Robustní a pohodlné korpusy polomasky řady 7500 jsou vyrobeny ze silikonu šetrného k pokožce a mají pásky „Drop-Down“, které umožňují nošení masky v krátkých pracovních přestávkách na hrudi. Systém dvojitých filtrů umožňuje dýchání se sníženým odporem a zaručuje dobré rozložení hmotnosti. Elastické a nastavitelné pásky na hlavě nabízí maximální bezpečnost a pohodlí. Perfektní utěsnění díky strukturovanému utěsnění obličeje.

Norma:

EN 140