• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Polomaska s integrovanými filtry Série 4000, Typ: 4279

Artiklové číslo: 097211 4279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 4000
Typ filtru Kombinované filtry
Typ filtru A; Š; D; E; K; P; R
Třída, P 3
Třída, A 1
Třída, Š 1
Třída, E 1
Třída, K 1
Označení výrobce 4279+
Třída ochrany ABEK1P3RD
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Bílá
Druh produktu Polomaska
Vlastnosti masky Ventil
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 405
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097211 4279
EAN / GTIN 4054596256361
Číslo výrobce 7100113103
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Bezúdržbové ochranné masky s integrovanými filtračními prvky (nelze vyměnit) chrání účinně před mnoha běžnými plyny, výpary a částicemi v průmyslovém prostředí. S novým a vylepšeným designem. Masky řady 4000 mají velmi vysoký komfort nošení a lze je okamžitě nasadit. Po nasycení filtru je třeba je zlikvidovat.

Použití:

K manipulaci s organickými rozpouštědly, lepidly nebo jedovatým prachem.
Speciální maska pro všechny práce, při kterých se kombinovaně uvolňují nejrůznější plyny a páry jako kyselé plyny, organické a anorganické páry, čpavek.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009