• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Media máscara con filtros integrados Serie 4000, Tipo: 4279

Número de artículo: 097211 4279
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 4000
Tipo de filtro Filtros de combinación
Tipo de filtro A; B; D; E; K; P; R
Clase, P 3
Clase, A 1
Clase, B 1
Clase, E 1
Clase, K 1
Denominación del fabricante 4279+
Nivel de protección ABEK1P3RD
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; blanco
Tipo de producto Media máscara
Características máscara Válvula
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 405
CAS AL 1A004A
Código SH AL 01

Identificación y clasificación

Número de artículo 097211 4279
EAN / GTIN 4054596256361
Número del fabricante 7100113103
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Las mascarillas protectoras sin mantenimiento con elementos filtrantes integrados (no intercambiables) protegen de forma eficaz contra numerosos gases, vapores y partículas habituales en el entorno industrial. Con diseño nuevo y mejorado. Las mascarillas de la serie 4000 ofrecen una gran comodidad de uso y se pueden utilizar inmediatamente. Una vez saturado el filtro, se deben desechar.

Aplicación:

Para la manipulación de disolventes inorgánicos, adhesivos o polvos tóxicos.
Máscara especial para todos los trabajos en los que se combinan los gases y vapores más diversos, como gases ácidos, vapores (in)orgánicos, amoniaco.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009