Félálarc integrált szűrőkkel 4000 sorozat 4279

Cikkszám: 097211 4279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Gyártó jelölése 4279+
Védelmi fokozat ABEK1P3RD
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097211 4279
EAN / GTIN 4054596256361
Gyártó száma 7000088757

Leírás

Kivitel:

A karbantartásmentes védőmaszkok a (nem cserélhető) integrált szűrőbetétekkel hatékonyan védenek az ipari környezetben előforduló számos gyakori gázzal, gőzzel és részecskével szemben. Új és továbbfejlesztett designnal. A 4000-es sorozatú maszkok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak és azonnal használhatóak. A szűrő telítődése után azokat ártalmatlanítani kell.

Felhasználás:

Szerves oldószerek, ragasztók vagy mérgező porok használatához.
Speciális maszk minden olyan munkákhoz, melyeknél a legkülönbözőbb gázok és gőzök kombinálva fordulnak elő, mint savas gázok, szerves/szervetlen gőzök, ammónia.

Szabvány:

EN 405:2001+A1:2009