Sada respirátorů Aura řada 9300+ P3_BULK

Artiklové číslo: 097107 P3_BULK
Sleva
70590,00 CZK
Nastavit cenu 440 ks (CZK 84,62 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 440
Označení výrobce 9330+
Ventil ne
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Třída ochrany FFP3
Obsah 440
Druh produktu Respirátor s filtrem částic FFP3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097107 P3_BULK
EAN / GTIN 4054596841185
Číslo výrobce 7100231525

Popis

Provedení:

Řada Aura™ 9300+ se vyznačuje novou filtrační technologií s téměř neznatelným odporem při dýchání. Třídílný design zajišťuje příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování brýlí. Díky pružnému nosnímu třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a maska nesklouzne ani při mluvení. Díky technice skládání a hygienickému balení po kusech můžete masku velmi jednoduše nosit u sebe.

Norma:

EN 149