• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Set adembeschermingsmaskers Aura Serie 9300+, Type: P3_BULK

Artikelnummer: 097107 P3_BULK
Korting
€ 2.573,24
Prijs instellen 440 Stuk (1,95 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 440 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Setinhoud: 440

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Setinhoud 440
Artikelomschrijving producent 9330+
Ventiel nee
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 440
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097107 P3_BULK
EAN/GTIN 4054596841185
Nummer fabrikant 7100231525
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De Aura™ 9300 + serie wordt gekenmerkt door een nieuwe filtertechnologie met nauwelijks merkbare ademweerstand. Het driedelige design zorgt voor een aangenaam draagcomfort en goed zicht. Door de afdichtpunten op de bovenzijde van het masker wordt het beslaan van brillen gereduceerd. Dankzij de flexibele neusbeugel en beweegbare kinband kan het masker gemakkelijk worden gepositioneerd en glijdt dit niet weg tijdens mondbewegingen. Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische individuele verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen.

Norm:

EN 149

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan