Sada respirátorů Aura řada 9300+ P3V_BULK

Artiklové číslo: 097107 P3V_BULK
Sleva
60216,00 CZK
Nastavit cenu 330 ks (CZK 95,10 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 330

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 330
Označení výrobce 9332+
Ventil ano
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Třída ochrany FFP3
Obsah 330
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097107 P3V_BULK
EAN / GTIN 4054596041219
Číslo výrobce 7000089312

Popis

Provedení:

Řada Aura™ 9300+ se vyznačuje novou filtrační technologií s téměř neznatelným odporem při dýchání. Třídílný design zajišťuje příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování brýlí. Díky pružnému nosnímu třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a maska nesklouzne ani při mluvení. Díky technice skládání a hygienickému balení po kusech můžete masku velmi jednoduše nosit u sebe.
S vydechovacím ventilem.

Norma:

EN 149