Udobne zaštitne naočale 5X1 GREEN

Artikl br.: 096700 GREEN
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
  • Prevlaka stakla: bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
  • UV-zaštita: UV400
  • Karakteristika okvira: Ergonomski okvir; podesiva duljina naočalnih ručki; podesivi nagib naočalne ručke; Podesivi podlošci za nos
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 5X1
Okvirna oznaka Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Oznaka stakla 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Prevlaka stakla bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
UV-zaštita UV400
Karakteristika okvira Ergonomski okvir; podesiva duljina naočalnih ručki; podesivi nagib naočalne ručke; Podesivi podlošci za nos
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096700 GREEN
EAN / GTIN 8033661828791
Broj proizvođača 5X1.03.00.05

Opis

Izvedba:

Inovativne zaštitne naočale s Floating Lens dizajnom za optimalno prianjanje bez pritiska. Ergonomski i dinamičan dizajn zahvaljujući podesivoj duljini i nagibu naočalnih ručki.
Nosni jastučići podesive visine. Podstavljeni završeci naočalnih ručki zaslužni su za maksimalnu udobnost nošenja i potpunu stabilnost.
S prevlakom Vanguard Plus za vrhunsku zaštitu od zamagljivanja i otpornosti na ogrebotine s unutarnje i vanjske strane.
Sa zeleno reflektirajućim staklima za veću zaštitu od prirodnih izvora svjetlosti (sunce, refleksija svjetlosti). Savršeno raspoznavanje boja. Prijenos: 15%.

Standard:

EN 166
EN 172

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema