Komfortní ochranné brýle uvex pheos nxt

Artiklové číslo: 096580 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
803 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zabarvení kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu Polstrované obroučky
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Stupeň prostupnosti 89 %
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada pheos nxt
Označení výrobce uvex pheos nxt
Krycí brýle ne
Označení rámu 2C-1,2 W 1 FTKN
Identifikace výrobce, rám W
Referenční standardy, rám EN 166; EN 170
Barva Modrá; Bílá
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096580 CLEAR
EAN / GTIN 4066853002000
Číslo výrobce 9128265
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ochranné brýle uvex pheos nxt kombinují klasický sportovní design s optimální ochranou. Ergonomicky tvarovaný rámeček s řadou drážek zlepšuje cirkulaci vzduchu a dodávají brýlím lehkost bez ztráty robustnosti. Zvenčí jsou brýle extrémně odolné proti poškrábání a proti chemikáliím, zevnitř jsou upraveny vrstvou proti zamlžování.

Norma:

EN 166; EN 170