{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lunettes | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Identification des verres | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; résistance aux produits chimiques | |
| Caractéristiques cadre | coussinets | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Norme | EN 166; EN 170 | |
| Coefficient de transmission | 89 % | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Série | pheos nxt | |
| Référence fabricant | uvex pheos nxt | |
| Surlunettes | non | |
| Identification de la monture | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Normes de référence monture | EN 166; EN 170 | |
| Couleur | bleu; blanc | |
| type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 096580 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4066853002000 | |
| Réf. fabricant | 9128265 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |