Gafas protectoras cómodas uvex pheos nxt

Número de artículo: 096580 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
804 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 89 %
Material cristal Policarbonato
Serie pheos nxt
Denominación del fabricante uvex pheos nxt
Sobregafas no
Identificación de la montura 2C-1,2 W 1 FTKN
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166; EN 170
Color azul; blanco
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096580 CLEAR
EAN / GTIN 4066853002000
Número del fabricante 9128265
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Diseño deportivo clásico y protección óptima: esto es lo que combinan las gafas de seguridad uvex pheos nxt. Las patillas de diseño ergonómico con numerosos huecos mejoran la circulación del aire y dan a las gafas una mayor ligereza sin perder robustez. Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior, resistente a los productos químicos y antiempañamiento en el interior.

Norma:

EN 166; EN 170