• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Náhlavní páska pro ochranné brýle s plným výhledem, Typ: BAND

Artiklové číslo: 096401 BAND
Sleva
114,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle přidržovací šňůrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096401 BAND
EAN / GTIN 4067263528104
Číslo výrobce 096401 BAND
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výměnná náhlavní páska pro ochranné brýle s plným výhledem č. 096400. Elastickou náhlavní pásku můžete nastavit podle obvodu hlavy, páska zajišťuje dokonale těsné nasazení brýlí a zároveň velmi vysoký komfort nošení.

Warning:

Stanovené použití
  • K použití ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Použití při teplotách -5 °C až +55 °C.

Nesprávné použití
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku