Ochranné brýle s plným výhledem

Artiklové číslo: 096400 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 463 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: standardní
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 HO 1BT KN
Označení rámu HO EN166 3 4 BT CE
Povlak skel odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV standardní
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Číslo výrobce 096400 CLEAR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brýle s plným výhledem v moderním designu nabízejí díky obvodové těsnicí manžetě a elastické náhlavní pásce dokonalé těsnicí usazení a zároveň velmi vysoký komfort nošení. Vysoce kvalitní povlak zajišťuje optimální vlastnosti proti zamlžování a poškrábání. Systém nepřímého větrání vede k příjemnému klimatu v oblasti očí. Vhodné pro osoby, které nosí brýle.

Norma:

EN 166; EN 170.

Rozsah dodávky:

Brýle s plným výhledem se dodávají s čistícím hadříkem č. 096951.

Poznámka:

Výměnnou náhradní náhlavní pásku pro ochranné brýle s plným výhledem GARANT najdete pod č. 096401 BAND.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro řemeslnické práce jako jsou zahradní práce, opravy nábytku a další.
  • K použití ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Chrání oči před nárazem částeček se střední energií až 120 m/s.
  • Použití při teplotách -5 °C až +55 °C.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.
  • Mohou se nosit přes jiné brýle.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Části celoobličejových ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné k nošení při řízení vozidla, především v noci.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nedívejte se do slunce nebo laserového záření.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.
  • Není vhodné ke korekci zrakových vad (např. krátkozrakost).