Elektrikerhandske, par RIG011Y 11

Art-nr: 094915 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Skyddsklass: 0

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Användningsdata Flergångs
vikt 97,6 g
användningsområde Allround; Heavy Duty
Hållarmaterial Naturgummilatex
Handskstorlek 11
Maximalt spänningsskydd 1 000 V
Längd 280 mm
Färg gul
Skyddsklass 0
EN 60903 AZC
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Elektrikerhandskar
Produktslag Elektrikerhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094915 11
EAN/GTIN 076490104665
Tillverkarens nummer E014Y/11

Benämning

Utförande:

Isolerande säkerhetshandske av naturgummilatex för skydd mot elektriska risker. Anatomisk passform för maximal bärkomfort. PSA kategori III, med provningsintyg.
För arbeten i spänningsområden upp till 1000 V, klass 0.

Anmärkning:

Utförande med längd 360 mm, tjocklek 1,0 mm, färg svart kan levereras under nr 094919.