{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | ULTIMATE GRIP CHEM | |
| Označení výrobce | ULTIMATE GRIP CHEM 3457 | |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKOPST | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | D | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 3 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | D | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ | typ A | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4X43D | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Elastan; HPPE-vlákna; polyamid | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094788 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904217324 | |
| Číslo výrobce | 3457-7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |