Pár rukavic 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094788 9
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ULTIMATE GRIP CHEM
Označení výrobce ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Odolnost vůči chemikáliím JKOPST
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X43D
Barva červená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Elastan; HPPE-vlákna; polyamid
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094788 9
EAN / GTIN 4059904217348
Číslo výrobce 3457-9
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Nabízí dokonalý úchop a maximální ochranu při náročných pracích. S dvojitou nitrilovou vrstvou pro vynikající uchopení suchých a mastných předmětů a s ochranou před mikroorganismy, bakteriemi a viry. Díky technologii Grip Control jsou extrémně protiskluzové, robustní a odolné proti oděru. Navíc s vysokou třídou odolnosti proti pořezání D, odolností proti kontaktnímu teplu (až 100 °C, 15 sekund) a kompatibilitou s dotykovými displeji.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.