Pereche de mănuşi 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094788 7
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ULTIMATE GRIP CHEM
Denumirea producătorului ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Rezistenţă la substanţe chimice JKOPST
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip A
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X43D
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Elastan; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094788 7
EAN / GTIN 4059904217324
Număr producător 3457-7
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Oferă o aderență maximă și protecție maximă în cazul lucrărilor solicitante. Cu dublu strat de acoperire de nitril pentru o aderență excelentă pe suprafețe uscate și uleioase, precum și protecție împotriva microorganismelor, bacteriilor și virusurilor. Extrem de antiderapant, robust și rezistent la abraziune datorită tehnologiei Grip Control. În plus, cu nivel ridicat de protecție la tăieturi clasa D, rezistență la căldură prin contact (până la 100 °C, 15 sec.) și compatibilitate cu ecranul tactil.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.