Par de guantes de protección contra productos químicos Butoject® 898, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094781 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Butoject®
Denominación del fabricante Butoject 898
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Resistencia a sustancias químicas BCIKLM
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,2 s
Tipo Tipo A
Espesor 0,7 mm
Código EN 388 2111X
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421; EN 61340-5-1
Material de base Butilo
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Exento de DMF
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Peso total 233 g
Contenido Par
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Identificación y clasificación

Número de artículo 094781 11
EAN / GTIN 4008198789819
Número del fabricante 089811111X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Butoject® 898. Guante protector frente a productos químicos, altamente flexible de caucho butílico. Protege contra una amplia gama de sustancias químicas extremadamente peligrosas y contra gases. Posibilidad de combinación con trajes protectores frente a productos químicos. Este guante cumple los requisitos hacia las características electrostáticas de guantes protectores según la nueva norma EN 16350:2014. Homologación según EN 421 (contaminación radioactiva).
Guantes de protección de categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.