{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | AlphaTec® | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové | |
| Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374 | |
| Velikost rukavice | 9 | |
| EN 374 | Typ A (ABCEFGHIMS) | |
| Odolnost vůči chemikáliím | ABCEFGHIMS | |
| Materiál | Laminát LLDPE | |
| Materiál nosiče | Laminát LLDPE | |
| AQL | 0,65 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Délka | 380 mm | |
| Tloušťka | 0,062 mm | |
| Barva | bílá | |
| Použití | vícerázové | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Ochranná kategorie | Kategorie III | |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
| Povlak | Laminát LLDPE | |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
| Katalogové číslo | 094765 9 | |
| EAN / GTIN | 076490447670 | |
| Číslo výrobce | 02-100/9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |