• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 02-100 9

Número de artículo: 094765 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    15,11 € / par
  • de 12par
    12,60 € / par
a petición
En stock
79 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (ABCEFGHIMS)

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 1
Característica de los guantes exento de látex
Clase de protección Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Talla de guante 9
EN 374 Tipo A (ABCEFGHIMS)
Resistencia a sustancias químicas ABCEFGHIMS
Material Laminado LLDPE
Material de base Laminado LLDPE
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 380 mm
Espesor 0,062 mm
Color blanco
Aplicación reutilizable
Peso 4 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Laminado LLDPE
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094765 9
EAN / GTIN 076490447670
Número del fabricante 02-100/9

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 02-100. Guantes laminados con cinco capas con resistencia mecánica extremadamente alta contra un amplio espectro de productos químicos. Ajuste anatómico. Cada guante se comprueba con presión de aire.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.