Pár rukavic KryTech 580 9

Artiklové číslo: 094468 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    393,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    328,00  CZK / pár
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 45
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Materiál nosiče PEHD
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 9
Délka 230 mm - 280 mm
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094468 9
EAN / GTIN 3245425804193
Číslo výrobce 3058041 GR.9

Popis

Provedení:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemné práce v mírně mastném a zašpiněném pracovním prostředí. Efektivní bezpečnost uchopení v mastných úsecích od oleje a to díky technologii Grip&Proof. Dlouhá životnost díky odolnosti vůči oleji a omývatelnému materiálu. Zvlášť vhodné k obrábění obrobků řezným olejem, pro zacházení s plechy od oleje a se strojními díly, k řezání, lisování a ražení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.