{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 45 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Material de base | PEHD | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 9 | |
Longitud | 230 mm - 280 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094468 9 | |
EAN / GTIN | 3245425804193 | |
Número del fabricante | 3058041 GR.9 |