Paire de gants KryTech 580 9

Réf.: 094468 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    15,12 € / Paire
  • De 12 Paire
    12,60 € / Paire
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 45
Propriété des gants sans latex; Sans DMF
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Matériau support PEHD
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur noir / gris
Taille des gants 9
Longueur 230 mm - 280 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094468 9
EAN / GTIN 3245425804193
Réf. fabricant 3058041 GR.9

Description

Exécution:

KryTech 580 Grip&Proof. Pour les travaux nécessitant une grande sensibilité tactile dans les environnements de travail huileux et sales. Bonne prise en main dans les zones huileuses et grasses grâce à la technologie Grip&Proof. Bonne durée d'utilisation grâce à la résistance à l'huile et au matériau lavable. Particulièrement adaptés pour travailler sur des pièces avec de l'huile de coupe, manipuler des tôles et des pièces de machine huileuses, ainsi que pour les travaux de coupe, d'estampage et de marquage.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.