Handschoenen, paar Polytril™ Top 7

Artikelnummer: 094440 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,30 / paar
  • van 10 paar
    € 5,25 / paar
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Productdetails

Technische gegevens

Serie Polytril™
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 10
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Fabrikantnummer Polytril Top
Pasvorm goed
EN 388 4121X
Dragermateriaal Polyamide
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 230 mm - 270 mm
Kleur zwart
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 7
Gewicht 50-70 g
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel goed
Grip bij natheid zeer goed
Grip bij olie zeer goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094440 7
EAN/GTIN 3603835500171
Nummer fabrikant 2232236 07

Omschrijving

Uitvoering:

Polytril™ Top. Handschoen met volledige nitrillaag over de pols voor zware werkzaamheden in natte en oliebesmeurde omgevingen. Door de donkere kleur zeer ongevoelig voor vuil. Bijzonder geschikt voor montagewerkzaamheden in oliebesmeurde en vette omgevingen, werkzaamheden in de buitenlucht onder vochtige omstandigheden, bouwbedrijven.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.